Motion
6004LU

NTN
6004LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro exterior, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138648
No. Fabricante 6004LU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro exterior, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138648
No. Fabricante 6004LU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6004LU BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, cierre sellado único, diámetro exterior de 42 mm y ancho total de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004LU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359322637
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359322637

Descripción general

Descripción del fabricante
6004LU BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL BRG