Motion
6011LLUNR

NTN
6011LLUNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138680
No. Fabricante 6011LLUNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6011LLUNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138680
No. Fabricante 6011LLUNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.891 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6011LLUNR BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6011LLUNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm, doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 18 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6011LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359622935
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359622935

Descripción general

Descripción del fabricante
6011LLUNR BRG