Motion
6013Z

NTN
6013Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138689
No. Fabricante 6013Z
Precio142.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138689
No. Fabricante 6013Z
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
Precio142.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6013Z BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6013Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 18 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359334029
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359334029

Descripción general

Descripción del fabricante
6013Z BALL BRG