Motion
6202ZZNR

NTN
6202ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138710
No. Fabricante 6202ZZNR
Precio26.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138710
No. Fabricante 6202ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6202ZZNR COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6202ZZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010701
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    810 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359010701

Descripción general

Descripción del fabricante
6202ZZNR COJINETE DE BOLA RADIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno