Motion
6207ZNR

NTN
6207ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138728
No. Fabricante 6207ZNR
Precio105.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6207ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138728
No. Fabricante 6207ZNR
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
Precio105.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6207ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6207ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359361834
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359361834

Descripción general

Descripción del fabricante
6207ZNR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good