Motion
6211ZZNR

NTN
6211ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138745
No. Fabricante 6211ZZNR
Precio171.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6211ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138745
No. Fabricante 6211ZZNR
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
Precio171.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6211ZZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6211ZZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359568196
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359568196

Descripción general

Descripción del fabricante
6211ZZNR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno