Motion
6213ZZNR

NTN
6213ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138752
No. Fabricante 6213ZZNR
Precio272.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138752
No. Fabricante 6213ZZNR
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
Precio272.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.251 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6213ZZNR BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6213ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 120 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359625578
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359370119

Descripción general

Descripción del fabricante
6213ZZNR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno