Motion
6213LU

NTN
6213LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138753
No. Fabricante 6213LU
Precio177.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6213LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138753
No. Fabricante 6213LU
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
Precio177.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6213LU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6213LU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, sellado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213LU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359369540
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359369540

Descripción general

Descripción del fabricante
6213LU BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno