Motion
6214ZNR

NTN
6214ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138758
No. Fabricante 6214ZNR
Precio398.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6214ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138758
No. Fabricante 6214ZNR
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
Precio398.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.403 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6214ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6214ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359370607
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359370607

Descripción general

Descripción del fabricante
6214ZNR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno