Motion
6305LLUNR

NTN
6305LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138779
No. Fabricante 6305LLUNR
Precio52.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6305LLUNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138779
No. Fabricante 6305LLUNR
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
Precio52.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6305LLUNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6305LLUNR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305LLUNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359574807
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359574807

Descripción general

Descripción del fabricante
6305LLUNR BALL BRG