Motion
6306ZNR

NTN
6306ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138785
No. Fabricante 6306ZNR
Precio98.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6306ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138785
No. Fabricante 6306ZNR
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
Precio98.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6306ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6306ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359388367
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359388367

Descripción general

Descripción del fabricante
6306ZNR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno