Motion
6308ZNR

NTN
6308ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138792
No. Fabricante 6308ZNR
Precio152.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6308ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138792
No. Fabricante 6308ZNR
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
Precio152.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6308ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 40 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm para aplicaciones radiales confiables.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359391732
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359391732

Descripción general

Descripción del fabricante
6308ZNR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno