Motion
6311ZZNR

NTN
6311ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138802
No. Fabricante 6311ZZNR
Precio346.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6311ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138802
No. Fabricante 6311ZZNR
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
Su precio$346.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6311ZZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6311ZZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359578454
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359578454

Descripción general

Descripción del fabricante
6311ZZNR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno