Motion
6013NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139836
No. Fabricante 6013NR
Price$137.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139836
No. Fabricante 6013NR
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
Price$137.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Peso
    0.97 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6013 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6013ZEBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 65mm , diámetro recto, blindaje simple, diámetro exterior de 100mm y ancho de 18mm , adecuado para uso ligero.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893650846
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893650846

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6013 NR