Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso1.02 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJAPÓN
- Descripción6210 NR C0 BRG
- Código de armonización8482.10.50.52
- Descripción largaEl 6210NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 90mm y ancho de 20mm , perfecto para uso de precisión.
- Número de catálogo del fabricante6210NRBNLM
- Número de Upc del fabricante4991893857276
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO4991893857276