Motion
6215NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139910
No. Fabricante 6215NR
Precio228.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139910
No. Fabricante 6215NR
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
Precio228.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6215 NR C0 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6215NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 75mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior 130mm y ancho 25mm , ideal para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857337
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857337

Descripción general

Descripción del fabricante
6215 NR C0 BRG

También puede gustarle