Motion
6309ZZENRBSRM

Nachi America Inc
6309ZZENRBSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139944
No. Fabricante 6309ZZENRBSRM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6309ZZENRBSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139944
No. Fabricante 6309ZZENRBSRM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6309 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6309ZZENRBSRM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 45mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 100mm y ancho de 25mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309ZZENRBSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893536430
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893536430

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6309 ZZE NR

También puede gustarle