Motion
6310ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139950
No. Fabricante 6310ZZENR
Precio182.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139950
No. Fabricante 6310ZZENR
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
Precio182.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6310-ZZNR C0 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6310ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm y un diámetro exterior de 110 mm, doblemente blindado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893784541
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893784541

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-ZZNR C0 BRG

También puede gustarle