Motion
6312ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139958
No. Fabricante 6312ZZENR
Precio211.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02139958
No. Fabricante 6312ZZENR
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
Precio211.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6312 ZZ ENR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6312ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 130 mm, doble blindaje para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893788372
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893788372

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6312 ZZ ENR

También puede gustarle