Motion
6313NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139962
No. Fabricante 6313NR
Precio307.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02139962
No. Fabricante 6313NR
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
Precio307.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6313 NR C0 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6313NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 140 mm, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893789201
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893789201

Descripción general

Descripción del fabricante
6313 NR C0 BRG

También puede gustarle