Motion
6016ZZBSRM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02139970
No. Fabricante 6016ZZBSRM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02139970
No. Fabricante 6016ZZBSRM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6016 ZZ C0 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6016ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 80mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 125mm y ancho de 22mm , perfecto para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016ZZBSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893526585
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893526585

Descripción general

Descripción del fabricante
6016 ZZ C0 BRG

También puede gustarle