Motion
B954C010018-13

BUNTING BEARINGS LLC
B954C010018-13

Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., longitud total de 13.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #02141333
No. Fabricante B954C010018-13
Precio246.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C010018-13

Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., longitud total de 13.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #02141333
No. Fabricante B954C010018-13
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
Precio246.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Grado ISO
    CDA 954
  • Longitud
    13.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    6000 psi
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    Empuñadura
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Grupo y clase
    C95400
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 1.1550 a 1.1950 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    B954C010018
  • Material
    C95400 Bronce de aluminio
  • Especificación del material
    C954
  • Valor V máx.
    250 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 2.3050 a 2.3250 pulg.
  • Tipos de productos
    Stock de barras de grano de bronce
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    B954
  • Estándares cumplidos
    ASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
  • Tipo de cojinete
    Stock de barras de granos
  • UPC_NO
    717905014901

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/4 X 2-1/4 X 13 BARRA BRZ