Motion
B954C020024
Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., longitud total de 13.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #02141391
No. Fabricante B954C020024
Precio219.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., longitud total de 13.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #02141391
No. Fabricante B954C020024
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
Precio219.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Grado ISO
    CDA 954
  • Longitud
    13.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    6000 psi
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    Empuñadura
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Grupo y clase
    C95400
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 2.4050 a 2.4450 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    B954C020024
  • Material
    C95400 Bronce de aluminio
  • Especificación del material
    C954
  • Valor V máx.
    250 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 3.0550 a 3.0750 pulg.
  • Tipos de productos
    Stock de barras de grano de bronce
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    B954
  • Estándares cumplidos
    ASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
  • Tipo de cojinete
    Stock de barras de granos
  • UPC_NO
    717905020926

Descripción general

Descripción del fabricante
B954C020024-13 BARRAS 2-1/2 X 3 X 13