Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Valor P máximo6000 psi
- Valor PV máximo125000
- Diámetro exterior3 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- MaterialBronce de aluminio fundido
- Especificación del materialC954
- Valor V máx.250 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a +1200 °F, -450 a +750 °F
- Estándares cumplidosASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
- UPC_NO717905020308