Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Ancho general1.7520 pulg.
- Punto Diámetro62 mm
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho42.90 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud24 mm
- Longitud de la rosca35 mm
- Rosca TamañoM24 X 3
- Peso3.938 lb
- Anchura al centro de ranura62 mm
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica5390 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946125798
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial4659 lbf
- Capacidad de carga estática radial3011 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMVTR
- Capacidad de carga estática3509 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946125798
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación