Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.9375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro25.8750 pulg.
- Tamaño del perno11/16 pulg.
- En general Altura2.7500 pulg.
- En general Longitud27.2500 pulg.
- Ancho general6.9380 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso34.2 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraRanura ancha
- Número de catálogo del fabricante18SF39P
- SerieWS
- UPC_NO841946110336
Descripción general
- Los bastidores de toma de tipo B de ranura ancha proporcionan una solución económica para aplicaciones de toma con limitaciones de espacio
- Estos bastidores en línea se pueden montar en el lateral del bastidor del transportador, ofrecen de 1.5" a 30" de recorrido y utilizan unidades de cojinetes de ranura ancha