Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter1.5000 in
- Roller Width0.8750 in
- Stud Diameter0.2500 in
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.48 lb
Details
- Elemento de cojineteCasquillo
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteBCCF 1 1/2 SB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166036041
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166036041
Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCF 1 1/2 SB
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Casquillo no metálico Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®