Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter1.2500 in
- Roller Width0.7500 in
- Stud Diameter0.5000 in
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.28 lb
Details
- Elemento de cojineteCasquillo
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteBCCF 1 1/4 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166034870
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166034870
Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCF 1 1/4 S
- Sellado LUBRI-DISC® de orificio ranurado de casquillo no metálico con diámetro exterior del seguidor de leva tipo pasador