Motion
BCCF 1 1/4 SB

MCGILL
BCCF 1 1/4 SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143709
No. Fabricante BCCF 1 1/4 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
BCCF 1 1/4 SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143709
No. Fabricante BCCF 1 1/4 SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    BCCF 1 1/4 SB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166034887
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166034887

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCF 1 1/4 SB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Casquillo no metálico Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo