Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.33 lb
Detalles
- Elemento de cojineteCasquillo
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteBCCF 1 3/8 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166035273
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166035273
Descripción general
- Sellado LUBRI-DISC® de orificio ranurado de casquillo no metálico con diámetro exterior del seguidor de leva tipo pasador