Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso9.14 lb
Detalles
- Elemento de cojineteCasquillo
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteBCCF 4 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166040536
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166040536
Descripción general
- Sellado LUBRI-DISC® de orificio ranurado de casquillo no metálico con diámetro exterior del seguidor de leva tipo pasador