Motion
BCCF 7/8 S

MCGILL
BCCF 7/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #02143735
No. Fabricante BCCF 7/8 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
BCCF 7/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #02143735
No. Fabricante BCCF 7/8 S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    BCCF 7/8 S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166032982
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166032982

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCF 7/8 S
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio ranurado de casquillo no metálico con diámetro exterior del seguidor de leva tipo pasador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno