Motion
BCCFE 1 1/2 SB

MCGILL
BCCFE 1 1/2 SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143737
No. Fabricante BCCFE 1 1/2 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
BCCFE 1 1/2 SB

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143737
No. Fabricante BCCFE 1 1/2 SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    BCCFE 1 1/2 SB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166036065
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    726166036065

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCCFE 1 1/2 SB
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Casquillo no metálico Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno