Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la placa terminal0.7810 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante4115510000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166056698
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieBCCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166056698
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®