Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.2500 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1.8750 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4175610000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166057497
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieBCCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166057497
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®