Motion
BCF 4 SB

MCGILL
BCF 4 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143762
No. Fabricante BCF 4 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
BCF 4 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143762
No. Fabricante BCF 4 SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    9.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    BCF 4 SB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166040529
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166040529

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCF 4 SB
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio hexagonal de casquillo no metálico con diámetro exterior cilíndrico de seguidor de leva tipo pasador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle