Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.89 lb
Detalles
- Elemento de cojineteCasquillo
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteBCFE 1 3/4 SB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166036843
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO726166036843
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Configuración excéntrica