Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.21 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCCFE 1 1/8 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166106362
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2225 lbf
- Capacidad de carga estática radial1800 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166106362
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración excéntrica