Motion
CCFE 1 7/8 S

MCGILL
CCFE 1 7/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143789
No. Fabricante CCFE 1 7/8 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CCFE 1 7/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143789
No. Fabricante CCFE 1 7/8 S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CCFE 1 7/8 S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166037093
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6385 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7920 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166037093

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCFE 1 7/8 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno