Motion
CCFH 1

MCGILL
CCFH 1

Seguidor de leva con corona - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #02143799
No. Fabricante CCFH 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CCFH 1

Seguidor de leva con corona - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #02143799
No. Fabricante CCFH 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    726166112509

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCFH 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno