Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.2500 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1-3/4 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4160500000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166057336
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6385 lbf
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166057336
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja