Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.59 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 1 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166035570
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4840 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166035570
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura Configuración excéntrica