Motion
CFE 1 3/8 B

McGill (RRX)
CFE 1 3/8 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143810
No. Fabricante CFE 1 3/8 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CFE 1 3/8 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #02143810
No. Fabricante CFE 1 3/8 B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 1 3/8 B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166035075
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166035075

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CFE 1 3/8 B
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle