Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.65 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 1 5/8 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166036164
- RPM Máx.2350 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4840 lbf
- Capacidad de carga estática radial5640 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166036164
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica