Motion
2240210000

McGill (RRX)
2240210000

Seguidores de levas CFE 2 1/2 S Crowned & Flat - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143824
No. Fabricante 2240210000
Price$238.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
2240210000

Seguidores de levas CFE 2 1/2 S Crowned & Flat - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, acero del cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143824
No. Fabricante 2240210000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$238.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    2.5000 in
  • Roller Width  
    1.5000 in
  • Stud Diameter  
    1.0000 in
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.72 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 2 1/2 S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166038366
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166038366

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CFE 2 1/2 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo