Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.46 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 3 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166039165
- RPM Máx.950 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166039165
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración excéntrica