Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Radio de filete0.0250 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 6
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR 10 RSS/MI 6
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166061272
- RPM Máx.6100 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial3400 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Material del selloLabio de goma
- SerieGuiderol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- UPC_NO726166061272
Descripción general
- Rodamiento de aguja de competición mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular Doble tapa de goma con ambos labios de sellado girados Con anillo interior separable