Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Radio de filete0.1200 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso21.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleMI 88
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR 104/MI 88
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166094898
- RPM Máx.465 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial75000 lbf
- Capacidad de carga estática radial308000 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieGuiderol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO
Descripción general
- Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular con anillo interior separable