Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 16
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR 20 RSS/MI 16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166061869
- RPM Máx.3050 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial6500 lbf
- Capacidad de carga estática radial17000 lbf
- Material del selloLabio de goma
- SerieGuiderol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- UPC_NO726166061869
Descripción general
- Rodamiento de aguja de competición mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular Doble tapa de goma con ambos labios de sellado girados Con anillo interior separable