Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Diámetro exterior2.3125 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.76 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 23
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR 28 SS/MI 23
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166104634
- RPM Máx.2180 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial7750 lbf
- Capacidad de carga estática radial23300 lbf
- Material del selloLabio de goma
- SerieGuiderol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- UPC_NO726166104634
Descripción general
- Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular Juntas dobles con tapa de goma con ambos labios girados Con anillo interior separable